カテゴリ
- 切削工具(76)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 三菱マテリアル(398)
- GOAL(ゴール)(259)
- SPARKFUN(168)
- セコ・ツールズ・ジャパン(167)
- MARWI(144)
- グーリング(117)
- SKF(日本エスケイエフ)(65)
- 三菱ふそう(45)
- 京セラ(33)
- ホンダ(32)
- ラムマウント(32)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(29)
- RS PRO(27)
- OSG(オーエスジー)(26)
- NSK(日本精工)(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- コミネ(24)
- SKC(環境測定)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
「oal」の検索結果
特価

刃先交換式ドリル TID-R L/D=5
タンガロイ¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から3日以内出荷寸法LS(mm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000CSPWith coolant hole
ソリッドドリル DMX-FL(L/D=5)
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷外部給油仕様の鋳鉄、アルミ合金用ソリッドドリルです。用途被削材:鋳鉄、アルミ合金。トラスコ品番356-0144寸法(mm)先端と肩部寸法差PL:1.17全長(mm)OAL:79.2シャンク長(mm)LS:36切込み角度(°)KAPR:130切削径(Φmm)DC:5フルート長(mm)LCF43.2機能長さ(mm)LF:78接続径(Φmm)DCON:5
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷給油方式With coolant hole寸法LS(mm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷寸法LS(mm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6.000CSPWith coolant hole
突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷寸法H(mm)32寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)150CSPTRUE
スクリューオン式ヘッド QC16
タンガロイ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。RoHS指令(10物質対応)対応
大径防振バー D80-D-C-VH
タンガロイ¥699,800~税込¥769,780~1本3日以内出荷仕様BMC:S寸法CP(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)80寸法CNTG3/4CSPTRUE
突切り・溝入れ用シャンク CHSR/L-CHP
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷寸法H(mm)32寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)140寸法WPOS(mm)27.1寸法HBKW(mm)4.5CSPTRUE
タップ TS-M-DNCS
タンガロイ¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】12、【TP】1RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル FINE BEAM DTS
タンガロイ¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷寸法H(mm)41チューブ外径(Φmm)46.5型番(ドリルチューブ)OT11寸法LF(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50.00寸法OAL(mm)114寸法DCONMS(mm)43
ねじ止め式モジュラヘッド(タングフレックス) HXLS-M
タンガロイ¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷寸法LF(mm)30エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.5
タップ TP-M-DNBH
タンガロイ¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷その他【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】10、【TP】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.5寸法KAPR(°)17.0