曜日別特売

ソリッドドリル DSW-CI30

ソリッドドリル DSW-CI30 - タンガロイソリッドドリル DSW-CI30 - タンガロイ
仕様
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE
内容量
1本
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
食付Lcf
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116778DSW042-127-06CI30 AH7251354212718560
¥99,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
76116787DSW055-172-06CI30 AH7251805517223060
¥106,000
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
76116796DSW068-222-08CI30 AH7252306822228080
¥124,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
76116805DSW075-222-08CI30 AH7252307522228080
¥134,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
76116821DSW085-287-10CI30 AH72529585287350100
¥147,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
76116830DSW100-322-10CI30 AH725330100322380100
¥147,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする