曜日別特売

ソリッドドリル DSW-CI20

ソリッドドリル DSW-CI20 - タンガロイソリッドドリル DSW-CI20 - タンガロイ
仕様
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE
内容量
1本
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
食付Lcf
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116699DSW032-075-06CI20 AH72580327512060
¥78,100
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
76116708DSW042-103-06CI20 AH7251104210316060
¥78,100
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
76116717DSW048-112-06CI20 AH7251204811216060
¥78,100
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
76116726DSW055-131-06CI20 AH7251405513118560
¥78,100
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
76116735DSW068-149-08CI20 AH7251606814921080
¥90,000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
76116751DSW070-149-08CI20 AH7251607014921080
¥90,000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
76116760DSW075-168-08CI20 AH7251807516823080
¥98,800
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
76116769DSW085-182-10CI20 AH72519585182260100
¥133,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする