RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
形状正方形
寸法L(mm)9.53
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)0.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.1~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2.5
送りf(mm/rev)0.1~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2.5
送りf(mm/rev)0.1~0.3
形状平行四辺形
寸法ap(mm)0.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.1~0.3
形状ひし形80度
切込みap(mm)0.5
最大切込みap(mm)2.50
寸法ft(mm)0.05
最大寸法ft(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
寸法L(mm)9.53
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.40
逃げ角(度)7
厚さS(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)2.50
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.1
最大寸法ft(mm)0.3
関連キーワード