カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(116)
  • Igus(イグス)(96)
  • ParkerTAIYO(65)
  • 長野計器(56)
  • 第一計器(42)
  • CKD(33)
  • イスカル(31)
  • 旭計器工業(31)
  • ホンダ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • スリーハイ(18)
  • 住友重機械工業(17)
  • アズワン(16)
  • JFEアドバンテック(16)
  • ニッセイ(15)
  • 千代田通商(13)
  • TDK(13)
  • Merck(メルクミリポア)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r100-8」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端交換式ヘッド VED/VEE-08,-10 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-08,-10タンガロイ
33,960税込37,356
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)8寸法FHA(°)30
先端交換式ヘッド VED/VEE-06 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-06タンガロイ
31,960税込35,156
1箱(2個)
3日以内出荷
中心刃なし
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ EPGTR/L-W08 タンガロイチップ EPGTR/L-W08タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGTR/L-W08 タンガロイチップ CCGTR/L-W08タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート SH730タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート TH10 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート TH10タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート TH10 タンガロイ75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート TH10タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09タンガロイ
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
その他転削工具 タンガロイその他転削工具タンガロイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12R-A タンガロイアルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12R-Aタンガロイ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09タンガロイ
74,980税込82,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06タンガロイ
73,980税込81,378
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
73,980税込81,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ THSN12 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ THSN12タンガロイ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VBO short タンガロイ先端交換式ヘッド VBO shortタンガロイ
19,996税込21,996
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH715寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=8タンガロイ
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05タンガロイ
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートOWMT05T3AFER-MM寸法APMX(mm)3.00