寸法APMX(mm)0.5
寸法KAPR(°)17.0
給油方式オイルホールあり
型番LNMU0202ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)0.5
寸法KAPR(°)17.0
給油方式オイルホールあり
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)0.5
好評発売中の「TungMeister」シリーズに、スチールヘッド(モジュラタイプ)5 形番を追加拡充する。
ヘッド交換のみのため、工具交換時間を大幅に短縮。しかも高精度にセット可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)3.50
給油方式オイルホールあり
型番TOMT040204PXER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
対応Insert:XVCT16 -AM
寸法LF(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16
CSPTRUE
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)0.5
寸法LF(mm)30
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。
ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。
多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。
アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
材質DX160
RoHS指令(10物質対応)対応
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
シャンク円筒
材種KS15F
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)11.50
寸法KAPR(°)90.0
給油方式オイルホールあり
型番AVMT120408PDER-MM
シャンクCylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)11.50
給油方式オイルホールあり
型番AVMT120408PDER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH710
刃数7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質KS15F
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質KS15F
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質KS15F
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
全長(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
刃数4
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTOMT100408PDER-MJ
寸法APMX(mm)10
寸法KAPR(°)90
関連キーワード
1
2
次へ