超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。
ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。
多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。
アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮!
6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.5
MIIDAVMT180708PDER-MM
寸法APMX(mm)11.50
寸法DCONMS(mm)22.000
寸法CBDP(mm)20.000
寸法DCSFMS(mm)47.00
寸法KWW(mm)10.40
寸法b(mm)6.30
寸法LF(mm)40.00
給油方式オイルホールあり
型番AVMT120408PDER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー穴あり
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法APMX(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
CSPWith air hole
MIIDWXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.5
寸法APMX2(mm)1
寸法KAPR(°)12
寸法KAPR2(°)7
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込深さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KAPR(°)12
MIIDWXMU0303ZER-MM
CSPWith air hole
関連キーワード