3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイ先端交換式ヘッド VEH
エコ商品
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法NOF(mm)40 寸法FHA(°)45 FIG1
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-I
エコ商品
刃数4 直径(Φmm)25.00 接続ねじS15 スパナKEYV-W20 寸法LF(mm)37.00 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)40.0 最大切込み(mm)22.00 寸法DCSFMS(mm)23.90 寸法FHA(°)38.0 寸法CHW(mm)9999.00
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質AH725 刃数4 接続ねじS15 寸法LF(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)40 寸法DC(mm)25 寸法APMX(mm)22 寸法DCSFMS(mm)23.9 寸法FHA(°)38 刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ