「sh20」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用
材質SH725
勝手R
刃幅公差(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PSIRR(°)20
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
寸法(mm)(CWTOL)0.025
勝手L
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途突切り用
材質SH725
勝手R
刃幅公差(mm)0.025
コーナー半径Re(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PSIRR(°)20
材質SH725
最大突切り径(mm)20
寸法RE(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)2±0.025
寸法CDX(mm)10.5
寸法INSL(mm)16.5
関連キーワード