カテゴリ

  • 切削工具(128)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(3)
  • Kawasaki(2,012)
  • SMC(1,080)
  • YAMAHA(ヤマハ)(190)
  • メディアカバーマーケット(176)
  • 京セラ(147)
  • Festo(139)
  • ホンダ(123)
  • ニッサン(123)
  • KEVNHAUN(ケヴンハウン)(113)
  • 住友電工ハードメタル(108)
  • 三菱マテリアル(92)
  • 三和[店舗什器・備品](82)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • TRUSCO(50)
  • エバオン(46)
  • ケナメタル(45)
  • コクヨ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vn」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVD適合被削材種厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-6133適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角35°厚さS(mm)4.76
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番709-3985切刃長さ(mm)16.6表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5105

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7643切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH6225 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH6225

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番271-9167適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角35°厚さS(mm)4.76
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形35°材種T6215
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9215

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形35°材種T9215
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種チップ形状ひし形35°材種T9225
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5115 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T5115

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番709-4302切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーティングCVDコーナーR(mm)1.2適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート AH905

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
    用途被削材:難削材。コーティングPVD適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACサイドカッタ タンガロイ

    TACサイドカッタ

    タンガロイ
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNM/GA タンガロイ

    チップ VNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ VNMG タンガロイ

    チップ VNMG

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525
  • チップ VNMG-TSF タンガロイ

    チップ VNMG-TSF

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.525
  • チップ VNMG タンガロイ

    チップ VNMG

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 溝入れ突切り用チップ JVNR/L30 タンガロイ

    溝入れ突切り用チップ JVNR/L30

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
    用途ブランクインサート材質KS15F寸法S(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3寸法INSL(mm)22.6
  • チップ VNMG-SS タンガロイ

    チップ VNMG-SS

    タンガロイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ VNMG-TM タンガロイ

    チップ VNMG-TM

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 外径用ホルダ AVVNN タンガロイ

    外径用ホルダ AVVNN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チップひし形35°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)72.5チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式
  • 外径用ホルダ MVVNN タンガロイ

    外径用ホルダ MVVNN

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4QP-VNGA タンガロイ

    チップ 4QP-VNGA

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXC50形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ JSVNBN タンガロイ

    外径用ホルダ JSVNBN

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チップひし形35°勝手勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)63クランプシステムスクリューオン式
  • チップ 2QP-VNGA タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ VNM/GA タンガロイ

    チップ VNM/GA

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2
  • チップ VNM/GA タンガロイ

    チップ VNM/GA

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質LX11形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-VNGA タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
  • チップ 4QP-VNGA タンガロイ

    チップ 4QP-VNGA

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ VNGG-01 タンガロイ

    チップ VNGG-01

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMM-DIA タンガロイ

    チップ VNMM-DIA

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DX120形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG タンガロイ

    チップ VNMG

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ 2QP-VNGA-L タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA-L

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-VNGA-H タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA-H

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ VNMG-TSF タンガロイ

    チップ VNMG-TSF

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ 4QP-VNGG-HM タンガロイ

    チップ 4QP-VNGG-HM

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)2.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ 2QP-VNGA タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ 4QS-VNGA タンガロイ

    チップ 4QS-VNGA

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ CNMA*E タンガロイ

    チップ CNMA*E

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で 経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。 専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。 高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。 今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。
    材質T515厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径ねじ切り用ホルダ MTVNR/L-5 タンガロイ

    外径ねじ切り用ホルダ MTVNR/L-5

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    勝手寸法LH(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応