伸縮性、耐久性に優れたニトリル手袋(パウダーフリー)です。
材質ニトリルゴム(合成ゴム)
厚さ(mm)0.08
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能伸縮性
全長(cm)24
粉有無粉なし
食品衛生法適合
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
婦人用は8種類の花柄模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部
タイプ婦人用
裄丈(cm)65
デザイン花柄模様各種(模様は選べません)
性別婦人用
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
靴タイプスリッパ
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
トラスコ品番382-8868
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
形状プリーツ型
色ホワイト
入数(枚)50
構造三層
寸法(cm)9.5×17.5
対象花粉やホコリ、ハウスダスト
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
不織布3層構造のフィルタ-部分(極細合成繊維フィルタ-)が
花粉やホコリ、 ハウスダストを効果的に遮断します。
ノ-ズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
ノ-ズブリッジはポリエチレン素材の可燃性合成樹脂。分別廃棄の手間を軽減できます。
色ホワイト
寸法(縦×横)(cm)9.5×17.5
ひもタイプゴムひも耳掛け
1箱(50枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります)
紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部
タイプ紳士用
裄丈(cm)65
デザイン幾何学模様各種(模様は選べません)
性別紳士用
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。
甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。
底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。
すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。
歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。
シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
靴タイプスリッパ
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
使用温度範囲(℃)0~50
作動方式直動形
応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)
絶縁抵抗(MΩ)10
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
給油不要
ロッド先端ねじ金具なし
レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。
低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。
素材レーヨン、ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
あらかじめカットされているので、処置しやすいカットメンです。
品質・サイズが一定しており、各層も剥がしやすくなっています。
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル
材質(ソール)EVA
材質(インソール)ポリエステル・PVC
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R
材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.1
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入
材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径M5×0.8
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式)
中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。
脱げて転倒することを予防するかかと付き。
つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。
底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル
材質(ソール)EVA
材質(インソール)ポリエステル・PVC
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)
フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。
ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
色ホワイト
寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)
サイズM
入数(枚)50
機能ラテックスフリー
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(50枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
インジケータLEDインジケータなし
形状めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様低圧用
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
使用流体空気
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様チェック機構内蔵
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ