「ゴムキャップ パイプ用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
杖を束ねられる着脱式ストラップです。
杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。
細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。
携帯袋付きです。
仕様●長さ:約77~87cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●折りたたみサイズ:約27cm●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約280g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
アズワン品番68-4527-61
1本
¥9,490
税込¥10,439
6日以内出荷
杖を束ねられる着脱式ストラップです。杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。携帯袋付きです。
高級感のあるレザー柄ステッキ。細型ネックタイプで、握りやすく、安定して使用できます。
材質本体:アルミ・再生皮革、グリップ:PP・TPR樹脂、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)約280
サイズ(cm)長さ66~96.5(13段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.0●パイプ径/上部:2.0、下部:約1.3~1.6
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)12
おしゃれな和柄デザインの伸縮ステッキ。
材質本体:アルミ(アルマイト加工)、グリップ:PP・TPR樹脂、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)約260
サイズ(cm)長さ60~92.5(14段階/2.5)、グリップ長さ:12.5、ゴムチップ底径:約3.0●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)15
支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR
質量(g)430
寸法(cm)長さ67.5~93(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)15
支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
寸法(cm)長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
質量(g)420
材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数4
軽くて使いやすいカーボンステッキ。グリップの形状が扁平なので握っていても疲れない。
材質本体・グリップ:カーボン、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)約220(カーボン柄NB、ひし柄ダークグリーンのみ約230)
ケース入数10
寸法(cm)長さ66~91.5(11段階/2.5)、グリップ長さ:11.5(カーボン柄NB、ひし柄ダークグリーンのみ12.5)、ゴムチップ底径:約3.4
パイプ径(Φmm)上部:21、下部:17
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)16
関連キーワード