10000本以上(従来歯ブラシの約10倍)の超極細毛で、歯・歯茎・頬・舌のケアができます。手首を返す必要のない360度の歯ブラシです。
材質毛/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)167
耐熱温度(℃)80
歯磨きタイムが楽しくなる!LEDでピカっと明るく、毎分16000回の振動で隅々まで磨けるお子様専用電動歯ブラシです。
360度ぐるっと前週に超極細毛がびっしり。一般的な歯ブラシと違い、歯ブラシ裏面プラスチック部がないため、堅い部分が歯や歯茎に触れません。だから口内が敏感なお子様も安心。また、全方向曲線ブラシだからお子様が使用しても上手に隅々まで磨けます。
アメリカDUPONT社製高品質ナイロン毛を採用。一般歯ブラシに比べ約2倍以上の長持ちです。
仕様推奨年齢:満3歳以上、振動形式:音波振動
セット内容ボディ:1、ヘッド:1
材質ヘッド:PCTG、ボディ:ABS/シリコン
寸法(mm)140×35
質量(g)64
耐熱温度(℃)60
保証期間購入日より90日(歯ブラシ毛除く)
ブラシDupont Tynex(直径13.7mm/糸径0.076mm)
対象子供用
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数(回/min-1)16000
1本
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード