カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • エレキット
  • SIEMENS(9)
  • アルインコ(7)
  • ユーアイニクス(7)
  • MEAN WELL(5)
  • エスコ(4)
  • RS PRO(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • RECOM(3)
  • XP POWER(2)
  • マリンテック(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
  • ベッセル(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ケイシーズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC安定化電源」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力可変・安定化電源ユニット エレキット出力可変・安定化電源ユニットエレキット(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット基板寸法(mm)100×45寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)入力電圧範囲(V)DC3.5~25再生紙使用マーク適合
2chリレー付き赤外線リモコン エレキット2chリレー付き赤外線リモコンエレキット(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット使用距離範囲(m)約5受信可能距離約±30度基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70接点容量AC100V・3A DC28V・3A消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)周波数(中心)約38kHz再生紙使用マーク適合
リレー付き通過・反射センサー エレキットリレー付き通過・反射センサーエレキット(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。 発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。 漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類工作キット仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7タイマー時間約1秒~約2分(更新型)再生紙使用マーク適合
リレー付き人体感知センサー エレキットリレー付き人体感知センサーエレキット(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)検出範囲約1m~5m(可変)仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)再生紙使用マーク適合
LED表示静電容量式タッチセンサーキット エレキットLED表示静電容量式タッチセンサーキットエレキット(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
LED表示明るさセンサーキット エレキットLED表示明るさセンサーキットエレキット
899税込989
1個
当日出荷
周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
LED表示タイマーキット エレキットLED表示タイマーキットエレキット(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
フルカラーLED点灯・点滅キット エレキットフルカラーLED点灯・点滅キットエレキット(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約30電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)入力感度約2V(min)再生紙使用マーク適合
LED順送り点灯キット エレキットLED順送り点灯キットエレキット(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
LED調光・点滅キット エレキットLED調光・点滅キットエレキット(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら