絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,024)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,049)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,707)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,280)
- スズキ(67,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,588)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,405)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 千代田精機のすべての商品

マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から7日以内出荷超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース チヨコック付セット
千代田精機¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から7日以内出荷超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980~税込¥32,978~1本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット
千代田精機¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製
千代田精機¥53,980~税込¥59,378~1台22日以内出荷配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08圧力(MPa)1次:0.99以下
取出口BOバルブBO-1
千代田精機¥5,798税込¥6,3781個当日出荷工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。本体は真鍮(しんちゅう)製です用途取出口用トラスコ品番217-4546適合ガスAr(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム)接続口外径(Φmm)入口:13(Pニップル)接続ねじ形状入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ
微圧用圧力調整器
千代田精機¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷から51日以内出荷0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
アングル弁
千代田精機¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
高圧チヨフレックス
千代田精機¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から17日以内出荷フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0。特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。色【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用
千代田精機¥9,798税込¥10,7781台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。最高使用圧力(MPa)0.13接続G1/4(入口)適合ガスアセチレン・プロパンなど(水素を除く)流量(L/min)33標準流量(m3/h)2取付面位置調整器・配管取出し口
おてがるさん
千代田精機¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から11日以内出荷ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5
配管取出口用圧力調整器 GS-70L
千代田精機¥16,980税込¥18,6781台19日以内出荷燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99圧力(MPa)1次:3以下
配管取出口用圧力調整器 GLU-60
千代田精機¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.73使用温度(℃)ー10~40接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)30二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.2~0.99圧力(MPa)1次:2.6以下
窒素・アルゴン用調整器
千代田精機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷溶接用パック・シールなど、あらゆる工業用途における、アルゴン/窒素ガス供給に使用可能です。材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右適合ガス窒素・アルゴン標準流量(m3/h)35(583L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6
特小型工事用バーナー
千代田精機¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)440(火口付)質量(g)530(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.03ガス消費量(L/h)200(標準状態)火口番号No.20火口径(Φmm)20×0.8
装置用調整器
千代田精機¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷から5日以内出荷高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)3.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付き適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等使用ガスガス標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)15.0以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.32
精密圧力調整器
千代田精機¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷から28日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4種別SRS-HS材質(本体)SUS316適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
75°中圧ガウジング吹管
千代田精機¥35,980税込¥39,5781台当日出荷切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
Qジョイント(マイルドホースプラグ)
千代田精機(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
アセチレン用調整器スタウトフリースライド枠式
千代田精機¥15,980税込¥17,5781台当日出荷突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番355-2608質量(kg)1.2使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13使用ガスアセチレン
チヨコック
千代田精機¥829税込¥9121個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。用途ガス・マイルドホース用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
CPL-A型切断器 (プロパン切断器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様プロパン用種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応