絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
237件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューチヨパックホースセット 千代田精機

    ニューチヨパックホースセット

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1セット
    12日以内出荷
    種類ホース:酸素、アセチレン長さ(m)4
  • セーフティー・ボックス 千代田精機

    セーフティー・ボックス

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷
    携帯用ガス溶断器セットです。両開き式で出入れ楽々
  • スリーガスウェルド(火口付) 千代田精機

    スリーガスウェルド(火口付)

    千代田精機
    149,800税込164,780
    1台
    12日以内出荷
    薄肉ステンレス板、ステンレス管の溶接に特に威力を発揮します。溶接部に隙間があっても、容易に溶接ができます。移動が簡単で現場作業に最適です。TIG溶接機との併用により、さらに用途が広がります。
    適合ガスAr
  • ガス加温器 千代田精機

    ガス加温器

    千代田精機
    49,980税込54,978
    1台
    12日以内出荷
    小型で熱効率の良い構造です。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付きです。(50℃表示)。異常加熱防止安全器内蔵。入口側に特殊なストレーナーを内蔵しております。
    電源(V)AC100(50/60Hz)適合ガスCO2、N2、Ar、O2
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    用途パージ専用材質本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)質量(g)305径(Φmm)弁座:2.5使用温度(℃)ー10~+60使用ガスO2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど設計圧力(MPa)16.2バルブ種類パージ弁(三方弁取付型)
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    材質本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)使用温度(℃)ー10~+60
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    72,980税込80,278
    1個
    26日以内出荷
    材質本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製切替方式ノーマルクローズ(N.C.)使用温度(℃)ー10~+40常用圧力(MPa)ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6適合ガスパイロット:窒素使用ガスO2、N2、Ar、Air、H2、Heバルブ種類エアー作動二方弁
  • 2本トーチ用ピシャッター 千代田精機

    2本トーチ用ピシャッター

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。2本トーチ用です。
    その他【使用火口】No.5(中圧用)質量(g)750最高使用圧力(MPa)1接続【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
  • ピシャッター 千代田精機

    ピシャッター

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷
    1度火炎調整を行えば後は、レバーの開閉のみで、同一火炎が得られます。次の切断のための段取り替え時間が著しく短縮できます。常に同一火炎が得られるため、均一な切断面に仕上がります。逆火の場合でも瞬時にストップさせることができます。
    その他【使用火口】No.5(中圧用)質量(g)750最高使用圧力(MPa)1接続【入口】酸素:M16×1.5、ガス:M16×1.5(左)、【出口】切断酸素:W12.5山20、予熱酸素:W12.5山20、予熱ガス:W12.5山20(左)
  • クルーリ火口 3段当たり用 千代田精機

    クルーリ火口 3段当たり用

    千代田精機
    46,980税込51,678
    1個
    16日以内出荷
    ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。
  • クルーリ火口 ミニ3段当たり用 千代田精機

    クルーリ火口 ミニ3段当たり用

    千代田精機
    46,980税込51,678
    1個
    16日以内出荷
    ワンタッチで、上下・左右自在に火口の角度を調整できます。角方向に可変角度が270°と広く、用途が多様化します。アングルカウンターにより、お好みの切断角度がぴたりと決まります。中圧3段当たりの吹管にご利用いただけます。火口の先端部を替えるだけで、プロパンガス・アセチレンガスのどちらでもご利用いただけます。
  • 大型ミニセーブ 千代田精機

    大型ミニセーブ

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。
    全長(mm)127質量(g)593最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M20×1.5オス、【出口】M20×1.5オス適合ガス酸素
  • ミニセーブ(C型プラグ) 千代田精機

    ミニセーブ(C型プラグ)

    千代田精機
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
    仕様チヨコック取付型接続【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ使用ガスハイドロ
  • ミニセーブ(Q型プラグ) 千代田精機

    ミニセーブ(Q型プラグ)

    千代田精機
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
    仕様Qジョイント取付型接続【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ使用ガスハイドロ
  • ミニセーブロング 千代田精機

    ミニセーブロング

    千代田精機
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
    仕様ロングタイプ
  • 大型ミニセーブ 千代田精機

    大型ミニセーブ

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。
    全長(mm)108質量(g)539最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M16×1.5オス、【出口】M16×1.5オス適合ガス酸素
  • ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君 千代田精機

    ワンタッチ充填・供給装置 だっちゃ君

    千代田精機
    88,980税込97,878
    1個
    17日以内出荷
    ボンベへの取り付け・取り外しが簡単 安全でスマートな充填・供給が可能になりました。 ご使用中の脱落防止や、Oリング破損時の吹き飛び防止の安全機能付きです。 工具不要で力を必要としないため、多くの方にお使いいただけます。 正しく装着すると赤ラインが揃い、2MPa以上の圧力が掛かるとハンドルがロックされ、脱落防止機能が働きます。
    接続ねじ【本体】Rc1/4設計圧力(MPa)23設計温度(℃)―10~+60
  • G3厚物切断火口内外管式 千代田精機

    G3厚物切断火口内外管式

    千代田精機
    84,980税込93,478
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)350切断板厚(mm)300~400使用ガスプロパン使用吹管G3直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)6
  • G2厚物切断火口 千代田精機

    G2厚物切断火口

    千代田精機
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)240切断板厚(mm)200~250使用ガスプロパン使用吹管G2直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)4
  • G2ロング型厚物切断火口 千代田精機

    G2ロング型厚物切断火口

    千代田精機
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    使用ガスプロパン、エチレン、天然ガス使用吹管G2直頭厚物切断器、自動機用吹管
  • ST厚物切断火口内外管式 千代田精機

    ST厚物切断火口内外管式

    千代田精機
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)143切断板厚(mm)200~250使用ガスプロパン使用吹管ST直頭切断器、自動機用吹管火口径(Φmm)4
  • ST厚物切断火口 千代田精機

    ST厚物切断火口

    千代田精機
    61,980税込68,178
    1個
    41日以内出荷
    質量(g)149使用吹管ST直頭切断器、自動機用吹管
  • マイルドオートリール 千代田精機

    マイルドオートリール

    千代田精機
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    工場内の作業環境UP。任意の位置で停まり、巻取が自由自在です。柔軟性があり、折れにくく地面に触れないためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。
    用途ガス溶断専用形状入口:酸素:5/16、ガス3/8 ホース口付使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)ー10~+40破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)取付場所天井、壁面、床面、取付自由自在使用ガス酸素及びアセチレン
  • Qジョイント付手元セット トーチソケットなし 千代田精機

    Qジョイント付手元セット トーチソケットなし

    千代田精機
    7,898税込8,688
    1セット
    6日以内出荷
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながらハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)2使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:Rc3/8標準流量(m3/h)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.24
  • エコノフロー 千代田精機

    エコノフロー

    千代田精機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    CO2/Ar消費量の削減!シールドガスコスト削減!。お手持ちの流量計・レギュレーターに取り付けるだけでMAX10~30%ガス削減できます。次のような作業で節約効果を発揮します(溶接時間:短、同一作業:多)
    適合ガスAr/CO2入口圧力(MPa)0.3
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の気密試験などの適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。P2圧力を0.5~3.0MPaで使用時にP1圧力が降下してもP2圧力の上昇を抑えられます。
    形状出口:W22山14(P)右/Rc1/4、入口:W22山14袋ナット(P)右使用圧力(MPa)P2:0.5~3.0適合ガスAr、N2、O2、Air標準流量(m3/h)50(833L/min)入口圧力(MPa)P1:16.2
  • バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器 千代田精機

    バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器

    千代田精機
    28,980税込31,878
    1台
    21日以内出荷
    出口圧力は0.2MPaにセットされています。出口ノズルセットには逆止弁が内蔵されております。テーパージョイントを押すとガスが供給され、離すと逆止弁が作動し供給が停止します。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.08最大流量(L/min)200適合ガスHe一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)なし調整圧力(MPa)0.2セットCv値0.08
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷
    配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    34,980税込38,478
    1台
    22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    配管ラインに接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2最大流量(L/min)60(標準状態)接続【入口】3/4-16UNF(右・左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)0.99以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製

    千代田精機
    53,980税込59,378
    1台
    22日以内出荷
    配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08圧力(MPa)1次:0.99以下
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    629,800税込692,780
    1台
    31日以内出荷
    装置、ライン用圧力調整器です。
    材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    33,980税込37,378
    1台
    11日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    48,980税込53,878
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • 中流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    中流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    91,980税込101,178
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
    使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
  • 炭酸ガス配管用流量計 千代田精機

    炭酸ガス配管用流量計

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
    使用ガス炭酸ガス
  • マヤ流量計 千代田精機

    マヤ流量計

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1台
    21日以内出荷
    アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
    用途Arボンベ用質量(kg)1.8破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2設定圧力(MPa)流量計入口:0.3使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下圧力計(Φmm×MPa)60×25
  • アルゴン配管用流量計 千代田精機

    アルゴン配管用流量計

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
    使用ガスアルゴン