絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,024)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,049)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,707)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,280)
- スズキ(67,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,588)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,405)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 千代田精機のすべての商品

ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)
千代田精機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
アセチレン用調整器スタウト乾式安全器内蔵型
千代田精機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番355-2616質量(kg)1.43使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13使用ガスアセチレン
小型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
ヒーター付圧力調整器
千代田精機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100使用ガス主として炭酸ガス一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
溶断器用乾式安全器 ミニセーブ
千代田精機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷わずか40gの中に逆流防止・逆火防止・ワンタッチカプラ機能を有した切断機酸素側乾式安全器です。規格小池・日東ミニコック機能逆火防止取付場所溶断器側標準流量(m3/h)1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.05MPaの時)RoHS指令(10物質対応)対応
セーブポイントストレート型
千代田精機¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L
セーブポイントSM-2ベンド型
千代田精機¥9,998税込¥10,9981台当日出荷逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 ステンレス製
千代田精機¥99,980~税込¥109,978~1台16日以内出荷2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
チヨコック
千代田精機¥699税込¥7691個当日出荷ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。用途5/16×3/8 ガス・ホース用材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス流体ガスタイプホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:9mm
中型溶接器 (アセチレン溶接器)
千代田精機¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
ガス加温器
千代田精機¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
ミニセーブ(S型ジョイント)
千代田精機¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性。小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造。Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。仕様ねじ込み型全長(mm)40質量(g)30
小型圧力調整器
千代田精機¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から16日以内出荷特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2以下
小流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器
千代田精機¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から22日以内出荷汎用型で幅広い用途にご使用になれます。材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)