1,180件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター

    千代田通商
    729税込802
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ

    千代田通商
    779税込857
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm 千代田通商

    ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    プラグを押し込むだけでセットできます。
    用途各種エア配管にトラスコ品番216-4293材質たけのこ:鋼鉄メッキ質量(g)26.3使用温度範囲(℃)-5~60ホース内径(Φmm)9(竹の子)ホース寸法(mm)9(相手側)
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
    トラスコ品番216-2817材質真鍮質量(g)210接続口径DR1/2六角対辺H1(mm)30六角対辺H2(mm)30適合チューブ(外径×内径)(mm)16×21.0
  • バイパスノズル 千代田通商

    バイパスノズル

    千代田通商
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
    全長(mm)54使用圧力(MPa)1.4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6流体温度(℃)-5~60
  • パルスブローコントローラ固定キット 千代田通商

    パルスブローコントローラ固定キット

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1式
    当日出荷
    パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
    用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
  • タッチコネクターミニ エルボ 千代田通商

    タッチコネクターミニ エルボ

    千代田通商
    259税込285
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-9083材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状メイルエルボ質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)六角対辺(mm)10管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空
  • フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8 千代田通商

    フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-7536RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHSカップリングニップル R1/2 千代田通商

    CHSカップリングニップル R1/2

    千代田通商
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-4081RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップ工具 千代田通商

    ラップ工具

    千代田通商
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジップラップ(工具付セット) 千代田通商

    ジップラップ(工具付セット)

    千代田通商
    4,999税込5,499
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。
    長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットスパイラルチューブ 千代田通商

    スリットスパイラルチューブ

    千代田通商
    3,546税込3,901
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • スリットストレートチューブ 千代田通商

    スリットストレートチューブ

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4759材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうライトグリーン質量(g)460内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン

    千代田通商
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4758材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうライトグリーン質量(g)370内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン

    千代田通商
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-4756材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうライトグリーン質量(g)190内径(Φmm)11使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)16使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • ゼロワンブローガン ノズル内径2mm 千代田通商

    ゼロワンブローガン ノズル内径2mm

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2478RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロワンブローガン ノズル内径1mm 千代田通商

    ゼロワンブローガン ノズル内径1mm

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2477RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 5m 千代田通商

    スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 5m

    千代田通商
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番808-4667RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 5m 千代田通商

    ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 5m

    千代田通商
    4,798税込5,278
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番808-4352RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 4m 千代田通商

    ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 4m

    千代田通商
    4,598税込5,058
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番808-4349RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 3m 千代田通商

    ストレートゼロワンブローガンセット 5×8 3m

    千代田通商
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番808-4346RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4 千代田通商

    スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3410形状ストレート接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ユニバーサルニップル 千代田通商

    ユニバーサルニップル

    千代田通商
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニバーサルニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4 千代田通商

    ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-2936形状エルボ質量(g)46使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)17寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)ホース外径(Φmm)8ねじサイズ1/4使用真空圧力(kPa)-100二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)ホース外径(Φmm)9使用真空圧力(kPa)-100二面幅H2(mm)16接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商

    フジ異径ユニオンワイ(樹脂)

    千代田通商
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状異径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジワイコネクター(樹脂) 千代田通商

    フジワイコネクター(樹脂)

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ワイコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商

    フジロングメイルエルボ(金属)

    千代田通商
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジメイルランティ(金属) 千代田通商

    フジメイルランティ(金属)

    千代田通商
    469税込516
    1個
    当日出荷
    形状メイルランティ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商

    フジブランチワイ(樹脂)

    千代田通商
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ブランチワイ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商

    フジフィメイルバルク(金属)

    千代田通商
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状フィメイルバルク使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジトリプルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジトリプルバンジョー(金属)

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R