絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
- 日東工器(1,774)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,494)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)
千代田通商¥659税込¥7251個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R3/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●流体温度(℃):0~200●適合チューブ外径(mm):8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-5632アズワン品番67-2353-93
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ
千代田通商¥589税込¥6481個当日出荷ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●全長(mm):53.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-12●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-8749アズワン品番67-2353-96
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ(金属)
千代田通商¥649税込¥7141個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781アズワン品番67-2353-89
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥429税込¥4721個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●全長(mm):31.9●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●コード番号:129-3990アズワン品番67-2353-68
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ
千代田通商¥419税込¥4611個当日出荷ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径(mm):8●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):8●全長(mm):43.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-4059アズワン品番67-2353-97
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥409税込¥4501個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●全長(mm):30.5●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-7222アズワン品番67-2353-91
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプストレートコネクター(金属) HFシリーズ
千代田通商¥509税込¥5601個当日出荷ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):10●全長(mm):48.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-10●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-3995アズワン品番67-2353-95
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター(金属)
千代田通商¥889税込¥9781個当日出荷。パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):12●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●外径(mm):20.0●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4009アズワン品番67-2353-66
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥459税込¥5051個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●全長(mm):32.9●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4043アズワン品番67-2353-72
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応