1,181件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース 10mm/30m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 10mm/30m巻 オレンジ

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2421材質ポリウレタン質量(kg)1.65長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ブレードホース 10mm/20m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 10mm/20m巻 オレンジ

    千代田通商
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2420材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ブレードホース 10mm/100m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 10mm/100m巻 オレンジ

    千代田通商
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2419材質ポリウレタン質量(kg)5.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ツインエルフレックス 8mm/50m 千代田通商

    ツインエルフレックス 8mm/50m

    千代田通商
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番541-9026材質ポリウレタン質量(kg)7.6長さ(m)50使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)8
  • ツインエルフレックス 8mm/20m 千代田通商

    ツインエルフレックス 8mm/20m

    千代田通商
    23,980税込26,378
    1巻(20m)
    翌日出荷
    耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
    用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管トラスコ品番808-3295材質ポリウレタン質量(kg)3.04長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)8
  • ツインエルフレックス 6mm/50m 千代田通商

    ツインエルフレックス 6mm/50m

    千代田通商
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番808-3294材質ポリウレタン質量(kg)5長さ(m)50使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)6
  • ツインエルフレックス 6mm/20m 千代田通商

    ツインエルフレックス 6mm/20m

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    翌日出荷
    耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
    用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管トラスコ品番808-3293材質ポリウレタン質量(kg)2長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)6
  • ツインエルフレックス 12mm/50m 千代田通商

    ツインエルフレックス 12mm/50m

    千代田通商
    94,980税込104,478
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番541-9018材質ポリウレタン質量(kg)13.2長さ(m)50使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)12
  • ツインエルフレックス 12mm/20m 千代田通商

    ツインエルフレックス 12mm/20m

    千代田通商
    37,980税込41,778
    1巻(20m)
    翌日出荷
    耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
    用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管トラスコ品番808-3292材質ポリウレタン質量(kg)5.28長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)12
  • ツインエルフレックス 10mm/50m 千代田通商

    ツインエルフレックス 10mm/50m

    千代田通商
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番541-9000材質ポリウレタン質量(kg)10.3長さ(m)50使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)10
  • ツインエルフレックス 10mm/20m 千代田通商

    ツインエルフレックス 10mm/20m

    千代田通商
    28,980税込31,878
    1巻(20m)
    翌日出荷
    耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
    用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管トラスコ品番808-3291材質ポリウレタン質量(kg)4.12長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)10
  • セフティーワイヤー 千代田通商

    セフティーワイヤー

    千代田通商
    2,588税込2,847
    1個
    当日出荷
    メガホースバランサー用、ツール落下防止ワイヤーです。 ドライバー1本で取り付け完了します。
    用途MHB-83用ツール落下防止ワイヤー仕様MHB-83専用トラスコ品番808-4093材質ポリウレタン樹脂、ステンレスワイヤー長さ(mm)150質量(g)84適合ホース外径(Φmm)10.5(MH-8)
  • スリットスパイラル 8mm/使用範囲940mm 千代田通商

    スリットスパイラル 8mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3482ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)274.4内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(mm)940コイル径(mm)66コイル長(mm)180
  • スリットスパイラル 8mm/使用範囲670mm 千代田通商

    スリットスパイラル 8mm/使用範囲670mm

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3466ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)159.4内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(mm)670コイル径(mm)66コイル長(mm)90
  • スリットスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商

    スリットスパイラル 8mm/使用範囲1750mm

    千代田通商
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3485ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)619.5内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(mm)1750コイル径(mm)66コイル長(mm)450
  • スリットスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商

    スリットスパイラル 8mm/使用範囲1480mm

    千代田通商
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3484ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)504.5内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(mm)1480コイル径(mm)66コイル長(mm)360
  • スリットスパイラル 8mm/使用範囲1210mm 千代田通商

    スリットスパイラル 8mm/使用範囲1210mm

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3483ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)389.5内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(mm)1210コイル径(mm)66コイル長(mm)270
  • スリットスパイラル 6mm/使用範囲890mm 千代田通商

    スリットスパイラル 6mm/使用範囲890mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3478ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)154.4内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用範囲(mm)890コイル径(mm)49コイル長(mm)195
  • スリットスパイラル 6mm/使用範囲725mm 千代田通商

    スリットスパイラル 6mm/使用範囲725mm

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3477ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)110.5内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用範囲(mm)725コイル径(mm)49コイル長(mm)130
  • スリットスパイラル 6mm/使用範囲560mm 千代田通商

    スリットスパイラル 6mm/使用範囲560mm

    千代田通商
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3481ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)66.7内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用範囲(mm)535コイル径(mm)49コイル長(mm)65
  • スリットスパイラル 6mm/使用範囲1210mm 千代田通商

    スリットスパイラル 6mm/使用範囲1210mm

    千代田通商
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3480ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)242.1内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用範囲(mm)1210コイル径(mm)49コイル長(mm)325
  • スリットスパイラル 6mm/使用範囲1050mm 千代田通商

    スリットスパイラル 6mm/使用範囲1050mm

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3479ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)198.2内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用範囲(mm)1050コイル径(mm)49コイル長(mm)260
  • スリットスパイラル 4mm/使用範囲940mm 千代田通商

    スリットスパイラル 4mm/使用範囲940mm

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3474ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)70.1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用範囲(mm)940コイル径(mm)35コイル長(mm)180
  • スリットスパイラル 4mm/使用範囲805mm 千代田通商

    スリットスパイラル 4mm/使用範囲805mm

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3473ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)55.3内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用範囲(mm)805コイル径(mm)35コイル長(mm)135
  • スリットスパイラル 4mm/使用範囲670mm 千代田通商

    スリットスパイラル 4mm/使用範囲670mm

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3472ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.5内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用範囲(mm)670コイル径(mm)35コイル長(mm)90
  • スリットスパイラル 4mm/使用範囲535mm 千代田通商

    スリットスパイラル 4mm/使用範囲535mm

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番808-3476使用範囲(mm)535RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットスパイラル 4mm/使用範囲1075mm 千代田通商

    スリットスパイラル 4mm/使用範囲1075mm

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管、稼動部トラスコ品番808-3475ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン質量(g)85内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用範囲(mm)1075コイル径(mm)35コイル長(mm)225
  • スリットストレート 8mm/50m巻 千代田通商

    スリットストレート 8mm/50m巻

    千代田通商
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3501質量(kg)5.55ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)5外径(Φmm)8
  • スリットストレート 8mm/100m巻 千代田通商

    スリットストレート 8mm/100m巻

    千代田通商
    89,980税込98,978
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番541-9077長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットストレート 6mm/5m巻 千代田通商

    スリットストレート 6mm/5m巻

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3498質量(kg)0.29ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • スリットストレート 6mm/50m巻 千代田通商

    スリットストレート 6mm/50m巻

    千代田通商
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3499質量(kg)2.85ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • スリットストレート 6mm/100m巻 千代田通商

    スリットストレート 6mm/100m巻

    千代田通商
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9069質量(kg)5.7ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • スリットストレート 4mm/5m巻 千代田通商

    スリットストレート 4mm/5m巻

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3496質量(kg)0.165ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)5内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
  • スリットストレート 4mm/50m巻 千代田通商

    スリットストレート 4mm/50m巻

    千代田通商
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3497質量(kg)1.65ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
  • スリットストレート 4mm/100m巻 千代田通商

    スリットストレート 4mm/100m巻

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番541-9051質量(kg)3.3ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
  • スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 5m金具付き 千代田通商

    スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 5m金具付き

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
    用途各種エア配管、稼動部作業に最適トラスコ品番808-4344材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ全長(mm)1160ネオグレー質量(g)295長さL(mm)1160寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)5.0コイル径(mm)42コイル長(mm)460
  • スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 4m金具付き 千代田通商

    スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 4m金具付き

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
    用途各種エア配管、稼動部作業に最適トラスコ品番808-4343材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ全長(mm)1070ネオグレー質量(g)250長さL(mm)1070寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)4.0コイル径(mm)42コイル長(mm)370
  • スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き 千代田通商

    スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
    用途各種エア配管、稼動部作業に最適トラスコ品番808-4342材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ全長(mm)970ネオグレー質量(g)185長さL(mm)970寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)3.0コイル径(mm)42コイル長(mm)270
  • ストレートゼロワンホースフィッティングタイプ 5×8 金具付き 千代田通商

    ストレートゼロワンホースフィッティングタイプ 5×8 金具付き

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
    用途各種エア配管材質ポリウレタンネオグレー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質(金具)しんちゅうメッキ特性柔軟性
  • ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 5m 千代田通商

    ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 5m

    千代田通商
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4351材質ポリウレタンネオグレー質量(g)215長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質(金具)樹脂カプラ特性柔軟性