53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)22 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)16 質量(g)19.5 トラスコ品番808-4683
1個
299 税込329
当日出荷

形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類GXRc ねじサイズ1/4X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)23 二面幅H(mm)17 質量(g)27 トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

形状ストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
389 税込428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4290 材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-5~60 六角対辺(mm)17 二面幅(mm)17 ホース寸法(mm)9(相手側) 六角対辺H1(mm)17 相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4293 材質たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)26.3 使用温度範囲(℃)-5~60 ホース内径(Φmm)9(竹の子) ホース寸法(mm)9(相手側)
1個
299 税込329
当日出荷

ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●全長(mm):53.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-12●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-8749 アズワン品番67-2353-96
1個
589 税込648
当日出荷

ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):8●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):8●全長(mm):43.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-4059 アズワン品番67-2353-97
1個
419 税込461
当日出荷

ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):10●全長(mm):48.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-10●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-3995 アズワン品番67-2353-95
1個
509 税込560
当日出荷

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状異径ユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
特価
89 税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
128 税込141
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10 色(本体)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状フィメイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4277 全長(mm)840 質量(g)900 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)4000 使用範囲(m)4 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)240
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
形状六角穴付メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
168 税込185
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。
形状ユニオン 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状六角穴付メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状異径ユニオン 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4279 全長(mm)1170 質量(kg)2 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)8000 使用範囲(m)8 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)570
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4278 全長(mm)1000 質量(kg)1 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)6000 使用範囲(m)6 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)400
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4276 全長(mm)720 質量(g)580 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)2000 使用範囲(m)2 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)120
1個
7,999 税込8,799
当日出荷

形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 寸法A(mm)40 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)