難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状異径ユニオン
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンティー
流体圧縮空気/水
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/水:5~40
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
形状異径ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シールねじシール付
RoHS指令(10物質対応)対応
形状異径ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ
使用流体圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40
材質(シール)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
色(本体)黒
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状異径ユニオン
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ
流体圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40
材質(シール)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
色(本体)白
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
形状異径ユニオンワイ
使用流体空気、水
使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)
流体温度(℃)(空気)-5~60、(水)5~40
使用流体水/圧縮空気/真空
材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状異径ユニオン
質量(g)37.4
適合チューブ外径(Φmm)12、16
最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)
形状異径ユニオンワイ
使用流体圧縮空気、真空
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース
ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達
プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5
ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)600
ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA
寸法E(Φmm)42
機種カップリングタイプ
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード