3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

関連カテゴリ