7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 グレー 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 接続ホースフィッティング 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法C(mm)100 破壊圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気/真空 外径精度(mm)-0.2~+0.05 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
1個
581 税込639
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン 使用流体圧縮空気、真空 芯数2 使用温度範囲-5~60℃ 透明、青 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
1,678 税込1,846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1960 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)