全ての継手に型式表示。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色白
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気、真空
形状エルコネクター
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
形状エルコネクター
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気、真空
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード