用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番158-9083
材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状メイルエルボ
質量(g)8
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)
六角対辺(mm)10
管接続口径R1/8
最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法E(Φmm)3.2
関連キーワード