「延長ホース エア」の検索結果

646件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブレードホースです。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0045 アズワン品番67-9185-26
1巻
50,980 税込56,078
8日以内出荷

1本
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様シール加工(Rねじ部) 形状ホースニップル ねじの種類R 使用圧力1MPa 使用流体空気、水 流体温度(℃)-5~60
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮) 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 種別ソケット 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式 種別ニップル
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
6,920 税込7,612
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
34,551 税込38,006
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
17,721 税込19,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ホースニップル
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
トラスコ品番216-2817 材質真鍮 質量(g)210 接続口径DR1/2 六角対辺H1(mm)30 六角対辺H2(mm)30 適合チューブ(外径×内径)(mm)16×21.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。
用途エアツール用バランサー。 質量(kg)2.5 ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5 ホース長さ(m)1.3 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 適合ホースMH-8
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部 ライトグリーン 使用流体空気 トラスコ品番376-1746 全長(mm)675 質量(g)180 内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)0.8 長さL(mm)675 外径(Φmm)7 接続ホースフィッティング 流体温度(℃)-5~60 コイル部(mm)275 使用範囲(m)4.0 コイル径(mm)47 継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
1,999 税込2,199
当日出荷

千代田通商ホースニップル
形状ホースニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ホース外径(Φmm)9 ホース内径(Φmm)6 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法B(mm)17.5 二面幅H2(mm)16
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田通商ホースソケット
形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1754 ライトグリーン 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 質量(g/セット)288 最大使用寸法(m)4 継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

形状ストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2397 形状ソケット 質量(g)27.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)11 ホース内径(Φmm)4 寸法C(Φmm)15 ホース外径(Φmm)6 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)12
1個
699 税込769
当日出荷

コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。 材質真鍮(ニッケルメッキ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ソケット 使用流体圧縮空気 接続ねじ種類G 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ホースニップル 使用流体圧縮空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接環境のエア配管及び水配管に適しています、溶接環境等
仕様●内径×中径×外径(mm):4×6×8●使用真空圧力(MPa):-100●使用流体:圧縮空気(凍結なき事)・工業用水●最高使用圧力(MPa):圧縮空気:0.8 工業用水:0.3●使用温度範囲(℃):圧縮空気:-5~60 工業用水:5~40●全長(m):20●コード番号:167-4693 アズワン品番67-9185-11
1本
7,198 税込7,918
8日以内出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2428 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2414 材質ポリウレタン 質量(kg)1.32 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)80
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途各種空気圧配管及び工業用水の配管 材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂 全長(m)20 肉厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)