柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4681
材質ポリウレタン
質量(kg)0.76
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4682
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
形状エルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
ねじサイズ1/4
ホース外径(Φmm)8
ホース内径(Φmm)5
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)23
寸法B(mm)23
寸法C(mm)31.9
二面幅H1(mm)14
二面幅H2(mm)14
寸法L(mm)17
質量(g)46
トラスコ品番808-2936
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2840
質量(kg)7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2839
質量(kg)0.7
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2842
質量(kg)2.1
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2843
質量(kg)3.5
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2841
質量(kg)1.4
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)70
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-3007
形状ニップル
質量(g)28.9
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)44
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)14
二面幅H2(mm)14
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-3006
形状ソケット
質量(g)65.4
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)55.5
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2923
形状ソケット
質量(g)91
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)63
寸法B(mm)20
ホース内径(Φmm)8
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)12
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-80
メーカー商品コード146-2158
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-79
メーカー商品コード146-0604
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-71
メーカー商品コード146-3751
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-70
メーカー商品コード146-3697
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-73
メーカー商品コード146-2126
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2458
形状ソケット
質量(g)34.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)55.5
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)14
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-82
メーカー商品コード146-3692
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-81
メーカー商品コード146-0626
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5055-72
メーカー商品コード146-3771
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-05
メーカー商品コード146-2178
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-04
メーカー商品コード146-2156
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-07
メーカー商品コード146-3767
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)
最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5
使用流体圧縮空気
適合管継手汎用カップリングなど
アズワン品番64-5056-06
メーカー商品コード146-3737
材質(補強材)ナイロンブレード
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース
ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達
プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5
ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)600
ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA
寸法E(Φmm)42
機種カップリングタイプ
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色グレー
使用圧力(MPa)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
接続ホースフィッティング
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
コイル径(mm)30
継手G1/4
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ユニバーサルニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色ネイビーブルー
使用圧力(MPa)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
接続ホースフィッティング
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
コイル径(mm)30
継手G1/4
形状ストレート
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1622
色ネイビーブルー
質量(g)432
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。
用途エアツール用バランサー。
質量(kg)2.5
ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5
ホース長さ(m)1.3
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
適合ホースMH-8
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。
材質(本体)鋼鉄
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
形状フリーアソグルソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法C(mm)21
寸法B(Φmm)25
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
形状ソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ユニバーサルニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1720
色グレー
質量(g)409
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1711
色グレー
質量(g)335
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)2.45
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1631
色ネイビーブルー
質量(g)506
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ