ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
色(本体)黒
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法C(mm)10
色(本体)黒
形状フィメイルバルク
使用流体圧縮空気、真空
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法C(mm)10
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7
制御方向メーターアウト
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
材質(ねじ部、ニードル部)金属
色(本体)白
関連キーワード