カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(2)
- BeHAUS(4)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- CKD(133)
- EARTH MAN(3)
- RIKEN(理研機器)(4)
- SK11(7)
- SMC(6)
- アズワン(10)
- エスコ(9)
- オンダ製作所(6)
- コガネイ(15)
- コクゴ(3)
- ニッタ(4)
- ノーブランド(4)
- フジトク(7)
- フロンケミカル(7)
- フロン工業(4)
- ベッセル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「r1/8 rc1/4」の検索結果
特価

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フリージョイント2 4WAY R1/8
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番808-3553質量(g)209.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 3WAY R1/8
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 2WAY R1/8
千代田通商¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番808-3296質量(g)138.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 5WAY R1/8
千代田通商¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷トラスコ品番808-3628質量(g)241.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)124寸法F(mm)34寸法E(mm)110寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メガホースバランサー
千代田通商¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。用途エアツール用バランサー。質量(kg)2.5ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5ホース長さ(m)1.3使用流体空気流体温度(℃)-5~60適合ホースMH-8