形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法E(Φmm)2.7
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。
耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
用途溶接治具等の配管。
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100
形状ユニオンティー
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンティー
流体圧縮空気/水
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/水:5~40
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、工業用水
適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、工業用水
適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
関連キーワード