「サーキュレーター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
羽根径(Φmm)約180
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。
室温に合わせて自動で風量を切り替え。
乾燥時間を3時間短縮
空気を立体的に循環させる横8の字首振り
お部屋の換気にも活躍
操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm)約 220×290×330
質量(kg)約2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6
ハネ径(cm)約18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18
機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840
風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整
風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90
上下角度調整約55°/72.5°/90°
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。
質量(kg)1.9
色ホワイト
消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)
スイッチ切/強/中/弱
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280
電源コード(m)1.4
回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950
ファン径(cm)18
騒音レベル(dB(A))~60
風向90°(水平から真上)
風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175
マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)
質量(kg)2.6
色ホワイト
消費電力(W)15
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370
電源コード(m)1.8
風量4段階
最大風速(m/min)145
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】20
上下首振(手動)8~90°
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
直進性のある風で、室内の空気を効率よく循環できます。横8の字首振りでよどみやすい場所まで立体的に循環します。
ファンが外せて丸洗いできるタワー型扇風機です。ファンを丸ごと水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。
3段階の風量設定と部屋の温度を感知して風量が変化するセンサー自動運転モード、風がリズミカルに変化するリズムモード、徐々に風量が弱くなるお休みモードを搭載し、様々なシーンに対応します。
仕様●寸法:幅280mm×奥行280mm×高さ890mm●質量:約4.9kg(付属品含む)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力(50/60Hz):強:26W/31W、中:22W/24W、弱:19W/19W●最大風速/風量:風速約230m/min、風量:13m3/min●可動域:スイング70度、ルーバー上下可動:上40度下30度●本体スイッチ:ボタン式●電源コード:約1.8m●付属品:リモコン、お試し用リチウム電池(CR2032)
アズワン品番67-5308-37
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード