233件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ

    国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ

    ニッペホームプロダクツ
    1,398税込1,538
    1缶
    当日出荷から6日以内出荷
    木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
    用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)約12以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水性・防汚塗り重ね可能時間(時間)約24以上危険物の性状非水溶性
  • 油性密着強化下塗シーラー透明 ニッペホームプロダクツ

    油性密着強化下塗シーラー透明

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    反応硬化形特殊アクリル】樹脂を主体としたシーラーです。 浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。 劣化しモロくなったセメント系の素地おさえに優れています。
    用途コンクリート・モルタルの床、外壁、各種ベスト瓦(コロニアル・カラーベストなど)、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなどの下地補強に。使用場所屋外用仕様うすめずに塗ってください透明主成分特殊アクリル樹脂主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦危険等級乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ

    長時間夜光スプレー

    ニッペホームプロダクツ
    2,298税込2,528
    1本(80mL)
    当日出荷
    太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
    成分アクリル系樹脂質量(g)90乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
  • DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツ

    DIYペンキ マットフィニッシュ

    ニッペホームプロダクツ
    3,500税込3,850
    1缶
    当日出荷から8日以内出荷
    インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
    用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
  • ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコートNo.101

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
    用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
  • ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ

    ミニホビー用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(100mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。 タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。 少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
    用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに (ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック使用場所屋内外兼用乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.025L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
  • ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1缶(50mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! 先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
    用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。 木部、鉄部、紙などにも使用できます。主な用途木部、鉄部、紙使用場所屋内用特性耐久、つやなし、耐候種別つやなし乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
  • ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツ

    ガッツ モルタルNo.1

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
    用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • さび止めスプレー ニッペホームプロダクツ

    さび止めスプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(300mL)
    当日出荷
    金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。 速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
    用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、さび止め危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ

    住宅用防水剤

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(2L)ほか
    当日出荷
    素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
    用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁使用場所屋外用特性防水、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレーJAPAN ニッペホームプロダクツ

    ラッカースプレーJAPAN

    ニッペホームプロダクツ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
    用途鉄部、木部や建築工事、土木工事などのマーキングに。材質アクリル樹脂容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)危険物の性状非水溶性
  • WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 水性ウレタンニス

    ニッペホームプロダクツ(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(125mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
    用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性耐摩耗、耐久希釈剤水(0~5%以内)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ジンクスプレー ニッペホームプロダクツ

    ジンクスプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた防錆力を発揮し、密着性と摩耗性に優れています。
    用途鉄骨、タンク、鉄管、産業機械などに。 亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板の溶接箇所・キズ・切り口の補修塗装に。乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約60(冬10℃)主な用途鉄部、亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4油性 or 水性油性特性耐摩耗、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量80%
  • 水性ラインカラー ニッペホームプロダクツ

    水性ラインカラー

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
    用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。主な用途コンクリート面、アスファルト面使用場所屋外用特性耐摩耗、速乾、耐候仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ

    水性蛍光塗料

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    599税込659
    1缶(25mL)
    当日出荷
    手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
    用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど)主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック使用場所屋内用特性蛍光仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(mL)25乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4油性 or 水性水性
  • ペイントマーカー 油性ペイントマーカー ニッペホームプロダクツ

    ペイントマーカー 油性ペイントマーカー

    ニッペホームプロダクツ
    629税込692
    1本
    6日以内出荷
    耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
    用途鉄、木材などのマーキングに。屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)。作業現場、工業用素材・部品へのマーキングに。補修、ホビーの仕上げ用。材質合成樹脂塗料乾燥時間(分)10~20文字サイズ細字
  • WOODLOVE つや消しニススプレー ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE つや消しニススプレー

    ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(300mL)
    当日出荷
    乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
    用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。つや消しクリヤー特性つや消し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状水溶性
  • 木部用マーカー(大型) ニッペホームプロダクツ

    木部用マーカー(大型)

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(30g)
    当日出荷
    木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。
    用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用厚さ(mm)10乾燥時間(分)20~40線幅(mm)17危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.028L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 水性屋上防水塗料セット ニッペホームプロダクツ

    水性屋上防水塗料セット

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(8.5kg)ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。 水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
    用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上・ベランダ標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐久
  • 手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU ニッペホームプロダクツ

    手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(14kg)
    当日出荷
    屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
    用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材ホワイト使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
  • ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(50mL)
    当日出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。特性つやあり、速乾種別主な用途木、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間危険物の性状非水溶性
  • VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ

    VINTAGE WAX (ビンテージワックス) 木部用ワックス

    ニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(160g)
    当日出荷
    「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
    用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 修正マーカー インク消しマーカー ニッペホームプロダクツ

    修正マーカー インク消しマーカー

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    油性・水性マーカーやインク、テープをはがした後の粘着剤の残りなどを手軽に除去・修正できるペンタイプの汚れ落としです。低臭で使用後にベタベタしない速乾性です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当。
    用途金属、プラスチック、ガラス、ゴム、陶器などに書かれた油性・水性マーカーやインク、クレヨンなどの除去・修正。テープやシールの粘着物の残り、手アカなどの汚れ落としに。付属品替え芯1個トラスコ品番693-0768材質有機溶剤インク色透明ペン先15×10mm
  • WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE オイルステイン

    ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(125mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
    用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)使用場所屋内用主な用途希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ペイントマーカー(中字・極太) 極太 ニッペホームプロダクツ

    ペイントマーカー(中字・極太) 極太

    ニッペホームプロダクツ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。金属面にもきれいに塗れます。
    用途鉄、木材などのマーキングに。材質アクリル樹脂塗料容量(L)0.0291乾燥時間20分~40分線の太さ極太
  • 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ

    油性鉄部・木部・トタン用

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    679税込747
    1缶(0.083L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
    用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。主成分合成樹脂(長油性フタル酸)主な用途木、鉄、トタン危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性希釈液ペイントうすめ液(3~5%)特性つやあり塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
  • WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー

    ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(300mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
    用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状非水溶性
  • 水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ

    水性ウッディガード

    ニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
  • カラーさび止め ニッペホームプロダクツ

    カラーさび止め

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
    用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
  • すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ

    すべり止めスプレー

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    手軽にスプレーで施工できる「すべり止め用塗料」です。すべり止め剤配合により、ザラザラとしたすべりにくい塗膜を形成します。下地色への影響が少ない透明度の高いクリヤーな仕上がりです。
    用途屋内外床用。(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)。タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材に。トラスコ品番717-3301透明クリヤー容量(L)0.3塗布面積(m2)約1平米(2回)危険等級乾燥時間(時間)夏(30度)約30分、冬(10度)約50分危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • さびチェンジ 1L ニッペホームプロダクツ

    さびチェンジ 1L

    ニッペホームプロダクツ
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    大容量タイプ。
    用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫などあらゆる鉄製品のさび対策用・トラスコ品番662-7275乳白色(塗装後は黒く変化します)主な用途鉄部塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)2回使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは1時間以上、水性・油性塗料の上塗りは1日以上乾燥時間約24時間
  • 迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー ニッペホームプロダクツ

    迷彩 ミリタリー アーミー 専用 つやなしスプレー カモフラスプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(400mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
    用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど乾燥時間(分)夏(30℃):約20、冬(10℃):約40(天候や素材によって差があります)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量114mL油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.5、木部:0.5~1.1危険物の性状水溶性
  • ラメカラースプレー ニッペホームプロダクツ

    ラメカラースプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(70mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
    用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品使用場所屋内用危険等級乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2危険物の性状非水溶性
  • メタル用下塗りスプレー ニッペホームプロダクツ

    メタル用下塗りスプレー

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    密着の悪い非鉄金属に下塗りしますと、上塗りの密着が向上します。
    用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも。透明主な用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅、ガラス、鏡乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~1.8油性 or 水性油性特性密着性危険物の性状非水溶性
  • 水性ツヤおとし ニッペホームプロダクツ

    水性ツヤおとし

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    699税込769
    1本(150mL)
    当日出荷
    室内塗装など、つやを少なくしたいときに使用します。 水性つやあり塗料専用。 液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。
    用途水性つやあり塗料をシックなツヤなし塗料に変えます。特性つや消仕様容量/150mL:適正容量/水性つやあり塗料0.7L使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ラッカーマーキングスプレー ニッペホームプロダクツ

    ラッカーマーキングスプレー

    ニッペホームプロダクツ
    769税込846
    1缶
    当日出荷
    乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
    用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部・コンクリートに塗れます。材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)0.4塗布面積(m2)約0.6~1.2標準重ね塗り回数(回)2回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L乾燥時間夏:約30分冬:約50分危険物の性状非水溶性
  • 水性ウッディリコート ニッペホームプロダクツ

    水性ウッディリコート

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。特性撥水主な用途木、天井、塀乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水(5%以内)塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
  • 水性多用途塗料 ニッペホームプロダクツ

    水性多用途塗料

    ニッペホームプロダクツ
    1,498税込1,648
    1缶
    当日出荷から3日以内出荷
    半つやタイプの水性多用途塗料。
    用途ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。主な用途木部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:4以上、冬:6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
  • WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE つや出しニススプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(300mL)
    当日出荷
    乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
    用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。クリヤー特性つや出し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状水溶性
  • WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 油性ウレタンニス

    ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(125mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
    用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性