曜日別特売

すべり止めスプレー

すべり止めスプレー - ニッペホームプロダクツすべり止めスプレー - ニッペホームプロダクツすべり止めスプレー - ニッペホームプロダクツすべり止めスプレー - ニッペホームプロダクツすべり止めスプレー - ニッペホームプロダクツすべり止めスプレー - ニッペホームプロダクツすべり止めスプレー - ニッペホームプロダクツすべり止めスプレー - ニッペホームプロダクツ

手軽にスプレーで施工できる「すべり止め用塗料」です。
すべり止め剤配合により、ザラザラとしたすべりにくい塗膜を形成します。
下地色への影響が少ない透明度の高いクリヤーな仕上がりです。

用途
屋内外床用。(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)
タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材に。
トラスコ品番
717-3301
透明クリヤー
容量(L)
0.3
塗布面積(m2)
約1平米(2回)
危険等級
乾燥時間(時間)
夏(30度)約30分、冬(10度)約50分
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※密着しにくい素材(石材、アルミ、タイルなど)に塗る前は、前もって「マルチミッチャクプライマースプレー」を塗ってから上塗りしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812314684976124256301
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする