カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,411)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,795)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,412)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ニッペホームプロダクツのすべての商品

ローズガーデンカラーズ
ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。 落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。 低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。 ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプエナメルタイプ主な用途屋内外木部・木製品、鉄部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候
水性シリコン外かべ用
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1缶(2kg)ほか当日出荷から8日以内出荷塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙
ニッペホームプロダクツ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。用途室内の壁用、天井などに。色ウォールホワイト主な用途室内カベ・天井使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約2時間/冬(10℃):約5時間
室内かべ用塗料 STYLE DIYペンキマットフィニッシュ 室内壁用
ニッペホームプロダクツ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。用途室内の壁用、天井などに。主な用途室内カベ・天井標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:約4以上/冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約2時間
塗装容器 保存ができる ペイントバケット COROCORO(コロコロ) 4L
ニッペホームプロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。用途塗装用バケット。トラスコ品番690-1576色グレータイプ(回)1容量(L)4
水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料
ニッペホームプロダクツ¥4,498~税込¥4,948~1缶当日出荷から3日以内出荷本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水色ライトテラコ主な用途屋上・床面使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱、耐水、耐候、耐久
水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML
ニッペホームプロダクツ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.15主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約1.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性多用途塗料
ニッペホームプロダクツ¥1,498~税込¥1,648~1缶当日出荷から3日以内出荷半つやタイプの水性多用途塗料。用途ウッドデッキ、ガーデニング材、窓枠、戸袋などの木部。主な用途木部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏:4以上、冬:6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
ラッカースプレーAC 400ml
ニッペホームプロダクツ¥819~税込¥901~1本当日出荷から4日以内出荷エアゾール式なので、塗りにくい所も手軽に塗れます。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。用途自転車・シャッターなどの木部・鉄部に(床を除く)。建築工事、土木工事などのマーキングに。容量(L)0.4主な用途木部・鉄部(床を除く)塗布面積(m2)0.6~1.2使用場所屋外危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
ニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー
ニッペホームプロダクツ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。用途屋内外用。材質合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤質量(g)71タイプシングルインク色シルバー入数1ペン先径(Φmm)15繰り返し・詰め替え対応
P-EFFECTOR ザラザラベース 500ML
ニッペホームプロダクツ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが可能です。用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7504材質成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)0.5塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間夏:約1時間冬:約2時間
WOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス)
ニッペホームプロダクツ¥1,898税込¥2,0881缶(250mL)当日出荷乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。 光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。色クリヤー使用場所屋内用特性速乾乾燥時間(分)約30(20℃)主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約2(タタミ1.2枚)危険物の性状非水溶性
カラーパテ
ニッペホームプロダクツ¥1,998税込¥2,1981缶(700mL)当日出荷補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。 水性・速乾タイプ。 屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。 塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。色ホワイト仕様容量/700mL:施工面積/約80m2乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)危険物の類別非危険物
屋外用シルバー
ニッペホームプロダクツ¥1,298~税込¥1,428~1缶(0.2L)ほか当日出荷油性タイプの屋外用シルバー色の塗料です。 輝度の高いアルミニウム顔料を使用していますので、金属光沢の彩やかなシルバー仕上げが得られます。 鱗片(リンペン)状のアルミニウムが、光や熱を反射しますので建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。 水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性、耐候性に優れ、長時間サビの発生を防ぎます。 ハケさばきが軽く、一回塗りできれいに仕上がります。用途鉄部、門扉、トタンなどの木部・鉄部色シルバー仕様うすめずに塗ってください。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙
ニッペホームプロダクツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。用途室内の壁用、天井などに。トラスコ品番718-6612材質容器:PP色ウォールホワイト容量(L)6塗布面積(m2)約16~20(1回)乾燥時間(時間)夏(30℃):約2/冬(10℃):約5危険物の類別非危険物
室内かべ用塗料 水性つや消し塗料 DIYペンキ
ニッペホームプロダクツ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1【冬(10℃)】約2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【夏】4~【冬】6~
パーキングサイン ナンバー (小) 白 120mm×52mm
ニッペホームプロダクツ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から3日以内出荷シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の各種標示に。材質アルミ縦(mm)120横(mm)52
STYLE ZAKUZAKU
ニッペホームプロダクツ¥10,980~税込¥12,078~1缶当日出荷から9日以内出荷厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)6主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面塗布面積(m2)14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
水性メタリック&パール調塗料 PAL
ニッペホームプロダクツ¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。乾燥後は水に強い塗膜になります。用途屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.055主な用途木部、紙、金属塗布面積(m2)約0.2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約30分
超撥水クリヤー 500ML HXX965
ニッペホームプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンクリート・モルタル面用の水性フッ素系吸水防止剤です。フッ素樹脂とはっ水の複合効果で、藻やカビなどの生物汚染を寄せ付けず、壁面をきれいな状態で維持できます。素材の質感を活かしたまま、新設のような美しさを復活・維持します。優れた透湿性により基材内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。用途身の回りの物を簡単にフッ素加工ができる、水系吸水防止剤です。布製品、木材、コンクリートといった液体が吸い込みやすい素材であれば、優れたはっ水効果で、汚れ、藻、カビ、シミなどの素材への付着を防ぎます。ウッドデッキなどのガーデニング木製品の腐敗を防ぎます。「つや」はありません成分合成樹脂(フッ素・シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2143色透明容量(mL)500塗布面積(m2)約3標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別非危険物特性防カビ、撥水塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは、乾燥する前におこなってください。
ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス
ニッペホームプロダクツ¥1,198税込¥1,3181缶(50mL)当日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。色クリヤー特性つや出し、速乾種別有乾燥時間(分):約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)危険物の性状水溶性
ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1缶(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤特性つやあり使用方法水で20~30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください色透明乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
床用塗料 SunフロアW
ニッペホームプロダクツ¥18,980税込¥20,8781缶4日以内出荷1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)指触乾燥時間(分)30(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤
ニッペホームプロダクツ¥1,998~税込¥2,198~1缶翌々日出荷から4日以内出荷ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。成分合成樹脂(アクリル)、水色透明主な用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
パーキングサイン ナンバー (大) 白 280mm×130mm
ニッペホームプロダクツ¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から4日以内出荷シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。材質アルミ縦(mm)300
WOOD LOVE オイルフィニッシュ
ニッペホームプロダクツ¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、誰でもプロの仕上がりが得られます。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。用途家具、建材、フローリングなど、。浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤トラスコ品番531-6191色ミディアムウォルナット容量(L)0.2主な用途木部塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L塗り重ね可能時間(時間)24以上乾燥時間約12時間以上危険物の性状非水溶性
木部用 水性ウッディガード 3.2L
ニッペホームプロダクツ¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷マイクロ粒子浸透型の新しい微臭の水性木部保護塗料です。木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。日光による木の焼けを防ぐために、紫外線吸収剤を配合し色アセ・劣化を防止します。(UVカット)。自然にやさしい蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品。成分合成樹脂(アルキド・アクリル)、顔料、木材防虫剤、防腐剤、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番859-9114色透明クリヤー容量(L)3.2主な用途木部塗布面積(m2)約24使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
水性つや消し塗料 DIYペンキ 500ML
ニッペホームプロダクツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。成分合成樹脂(アクリル)容量(L)0.5主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙塗布面積(m2)約5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
FORPRO水性アクリル塗料
ニッペホームプロダクツ¥16,980税込¥18,6781缶当日出荷屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。揮発性有機化合物量(VOC)が非常に少なく、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどの有機化合物を配合していない、環境に配慮した製品です。用途屋内外の一般建築物用として。素材:鉄部、木部、コンクリート、モルタルなどに。トラスコ品番158-8334材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水色白容量(L)15塗布面積(m2)62標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約3時間(23℃)乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA-
ニッペホームプロダクツ¥1,198~税込¥1,318~1缶(150mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります)(※塗り重ねる場合は、夏:2時間以上、、冬:4時間以上あけてください。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
ニュー油性速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ¥769~税込¥846~1缶(250g)ほか当日出荷から4日以内出荷さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。 上塗り塗料は油性塗料が最適です。用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
船底塗料 うなぎ塗料一番
ニッペホームプロダクツ¥15,980~税込¥17,578~1缶6日以内出荷漁船用に開発された高稼動艇向け船底塗料です。用途FRP船の船底、木船の船底に。標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性没水可能時間(20℃)6時間以上
ヘキサコートミニ 100g
ニッペホームプロダクツ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から9日以内出荷一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)0.07容量(kg)0.1主な用途壁面・スレート屋根塗布面積(m2)約2.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候、耐水、耐熱乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
パーキングサイン (標識・文字)
ニッペホームプロダクツ¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から8日以内出荷シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。材質アルミ
ペンキュア TUBE de PAINT
ニッペホームプロダクツ¥529~税込¥582~1本当日出荷から6日以内出荷広い面を簡単に塗装できる特殊なマーカーです。メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。※シルバー:メッキのような仕上り。ゴールド・カッパ―:アンティーク感のある仕上がり。用途鉄・木・プラスチック・紙など。インテリア小物の装飾に最適。成分顔料、樹脂、有機溶剤主な用途鉄、木、プラスチック、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間約10~20分危険物の性状水溶性
FORPRO水性内装用塗料
ニッペホームプロダクツ¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番158-8336色白容量(L)20主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル塗布面積(m2)100標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
専用シーラー ベランダ・バルコニー・屋上床 防水 水性屋上防水塗料専用シーラー 1.3kg
ニッペホームプロダクツ¥2,698税込¥2,9681缶当日出荷コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。用途屋上防水塗料の下塗り用成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番532-9719容量(kg)1.3主な用途屋上塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
油性木部保護塗料ステインガード
ニッペホームプロダクツ¥2,598~税込¥2,858~1缶当日出荷から6日以内出荷紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏4、冬6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性
水性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ¥5,998税込¥6,5981缶当日出荷シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。用途鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。屋内外木部。モルタル・コンクリート。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)トラスコ品番525-1812色イエロー容量(L)1.6塗布面積(m2)11~16標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:2時間以上、冬:4時間以上乾燥時間夏(30℃):約1時間 冬(10℃):約2時間(天候や素材によって差があります)