こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。
特性速乾
質量(g)290
容量(L)0.3
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)
主な用途木、鉄、マーキング
塗布面積(m2)0.5~1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。
可変ノズル使用(楕円)
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途鉄部、木部や建築工事、土木工事などのマーキングに。
材質アクリル樹脂
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)
乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
容量(L)0.4
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
主な用途鉄部・木部・コンクリート
塗布面積(m2)約0.6~1.2
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性速乾
乾燥時間【夏】約30分【冬】約50分
乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
容量(L)0.4
塗布面積(m2)約0.6~1.2
標準重ね塗り回数(回)2回
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
乾燥時間夏:約30分冬:約50分
危険物の性状非水溶性
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。
素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。
アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。
主な用途鉄部、アルミ
使用場所屋外用
特性超速乾、さび止め
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
油性 or 水性油性
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。
速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
2時間後(20℃時)に上塗りができる超速乾タイプのサビ止め塗料です。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りができます。油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途門扉・手すり・シャッター・フェンス・鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
容量(L)1.6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量2.52kg
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)3時間以上(5℃)
乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃)
マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用、ガス抜きキャップ付き。
円形パターン。
用途林業・建築工事・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄鋼業などのマーキングに。
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8
危険物の性状非水溶性
関連キーワード