37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。 水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途屋上・ベランダ 標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り 乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐久
1缶(8.5kg)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性半つや塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性耐久、つやなし、耐候 種別半つや 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。 木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。 木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに 主な用途屋外木部・木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級 乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約6(冬10℃)【塗り重ね(目安)】夏/約6以上、冬/約12以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ床用塗料 クリンカラーEベスト
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。 セット内容塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類) 容量(kg)17 主な用途コンクリート床 塗布面積(m2)平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 特性耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃 塗り重ね可能時間(時間)9以上3日以内(23℃時) 乾燥時間9時間以上(23℃時) 危険物の性状非水溶性
1缶
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(kg)3 主な用途コンクリート陸屋根 塗布面積(m2)約4~5 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4 乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
6,598 税込7,258
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。 耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用 仕様うすめずに塗ってください 主な用途屋上、ベランダ 乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード
紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。木目を生かした半透明仕上げになります。木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。
用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。 材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)夏4、冬6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻 塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12 危険物の性状非水溶性
1缶
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ペンキュア TEGAKI de PAINT 水性つやなし塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! 先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。 木部、鉄部、紙などにも使用できます。 主な用途木部、鉄部、紙 使用場所屋内用 特性耐久、つやなし、耐候 種別つやなし 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。すべり止め剤配合です。一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 ライトテラコ 主な用途屋上・床面 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱、耐水、耐候、耐久
1缶
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。 成分アクリルエマルションペイン 主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水性・耐久性 塗り面積(1回塗り)(m2)28 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
1個(4L)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。
用途屋上防水塗料の下塗り用 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番532-9719 容量(kg)1.3 主な用途屋上 塗布面積(m2)約4~5 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水、耐久 塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4 乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
2,198 税込2,418
4日以内出荷

油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 動画あり
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。 タイプつや有 主成分シリコン樹脂 主な用途木部、トタン、鉄部 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級その他のもの 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液) 油性 or 水性油性 特性耐久、速乾、防さび 塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上 乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間 塗回数1回
1缶(0.08L)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 主な用途アルミ 特性耐久 乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。 主な用途コンクリート面、アスファルト面 使用場所屋外用 特性耐摩耗、速乾、耐候 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用 透明 主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)1/12 危険等級 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.083L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性カラースプレープレミアム ニッペホームプロダクツ 動画あり
シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。 高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。 主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐久、耐候 種別水性 乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0 塗回数2回
1缶(400mL)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐摩耗、耐久 希釈剤水(0~5%以内) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた防錆力を発揮し、密着性と摩耗性に優れています。
用途鉄骨、タンク、鉄管、産業機械などに。 亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板の溶接箇所・キズ・切り口の補修塗装に。 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約60(冬10℃) 主な用途鉄部、亜鉛メッキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 油性 or 水性油性 特性耐摩耗、防錆 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量80%
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツ 動画あり
コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に 主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面 使用場所屋外用 特性耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。 乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 クリヤー 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚) 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水性シリコンベスト瓦用 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツ水性シリコンベスト瓦用
シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
1缶(7L)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性カラーニスです。 木目に浸透し、耐久性に優れた高性能塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部などに。 タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部 特性耐久 種別 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に 主な用途ガーデン用木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級 乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ 動画あり
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く) 主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ 使用場所屋外用 特性耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

抜群の耐久性で、長期間色あせません。 特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。
用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
1本(400mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 7L
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 容量(L)7 主な用途トタン 塗布面積(m2)約80~120 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量7L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上 乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
1缶
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタン屋根用 14L
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 容量(L)14 主な用途トタン 塗布面積(m2)約160~240 使用場所屋外 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。 クリヤー 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水、耐摩耗、耐久 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。 たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。 カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。 水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。 防かび効果。
用途砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。 たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。 屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。 ホワイト 主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り 使用場所屋内/屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久性・防カビ
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ油性トタンつやありペイント 14kg
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。 成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番859-9499 マルーンレッド 容量(L)13.2 主な用途トタン 塗布面積(m2)180 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 特性さび止め、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃) 乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
1缶
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。 室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。 室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)
1缶(0.2L)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途トタン、鉄部 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。 さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
1缶(2L)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)