カテゴリ

  • 塗料(5)
    • 錆転換剤(1)
    • 錆止め(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(130)
  • SOFT99(9)
  • BAN-ZI(41)
  • 呉工業(クレ)(43)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(21)
  • ターゲット(6)
  • ENDOX(エンドックス)(11)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15)
  • 武蔵ホルト(21)
  • ユニテック(3)
  • 黒田精工(1,513)
  • ERECTA(エレクター)(954)
  • エスコ(573)
  • RS PRO(343)
  • ADVANTEC(316)
  • オザック精工(196)
  • TRUSCO(189)
  • 金沢車輌(177)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(165)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびチェンジ ニッペホームプロダクツさびチェンジニッペホームプロダクツ(135件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(160mL)
当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に特性さび止め主な用途危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8油性 or 水性水性使用可能材質
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(1.6L)
当日出荷
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
塗料 STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツ塗料 STYLE ZAKUZAKUニッペホームプロダクツ
2,998税込3,298
1缶
当日出荷から8日以内出荷
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
危険物の類別非危険物
さび止めスプレー ニッペホームプロダクツさび止めスプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
899税込989
1本(300mL)
欠品中
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。 速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに主な用途鉄部使用場所屋外用特性速乾、さび止め危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKUニッペホームプロダクツ
6,998税込7,698特価
1缶
当日出荷から4日以内出荷
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)6主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面塗布面積(m2)14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
関連キーワード
錆止め特集