4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit もしくは4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。 。DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能。HDCP規格に準拠。コンパクト設計。HDCP1.4/2.2に対応
質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず)
規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下
消費電力(W)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず)
電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)
入力信号CAT5 D.IN:1系統
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)
出力信号HDMI / DVI:1系統
コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統
対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGA
HDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応
総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時
LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
4K /30HzRGB/ YCbCr4:4:4 8bitもしくは4K /60HzYCbCr4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN 信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能。HDCP規格に準拠。コンパクト設計。HDCP1.4/2.2に対応
質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず)
規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下
消費電力(W)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず)
電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)
入力信号HDMI / DVI:1系統
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)
出力信号CAT5 D.OUT:1系統
コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統
対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGA
HDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応
総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時
LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・延長器です。受信したHDBaseTを再延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。CAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルにて、機器間を最大150mまで延長して接続することができます。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号に対応。HDCP1.4/2.2に対応。最長150mまでの延長が可能。HDMI出力と、再延長可能なHDBaseT出力の2分配出力を実装
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz
質量(g)750(専用ACアダプタを含まず)
規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下
消費電力(W)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×44(コネクタ等突起物を含まず)
電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)
入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと)
出力信号CAT5 D.OUT:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)、DVI/HDMI:1系統
コネクタCAT5 D.IN、CAT5 D.OUT、LAN:R J-45 DVI/HDMI:TYPE Aコネクタ、RS-232C:D SUB9ピン(インチネジ オス座)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力信号RS-232C(双方向):1系統、LAN:1系統
HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit
総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K通常モード、CAT6Aケーブル使用時)、100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)
LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・分配延長器です。受信したHDBaseTを4分配延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号を延長可能。最長150mまでの延長に対応。HDCP1.4/2.2に対応。HDBaseTに対応したLANインターフェースを実装。全ポートの接続機器と100Mbpsで通信可能
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz
質量(kg)1.4(専用ACアダプタを含まず)
規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下の通信に対応
消費電力(W)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×44(コネクタ等突起物を含まず)
電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)
入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80% (結露しないこと)
出力信号CAT5 D. OUT:4分配(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)
コネクタRJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力信号LAN:1系統
HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC 非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit
総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K 通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)
LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
¥269,800
税込¥296,780
12日以内出荷
関連キーワード