1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器
このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁(EHD3ー06ーF)を駆動する制御増幅器です。 制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トランスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。
仕様設定用可変抵抗器:2KΩ(外部設定可変抵抗器を使用する時) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)0~10DC 最大消費電力(VA)16 定格出力電流300mA ゲイン最大:300mA/5V 電圧変動許容範囲±10% 入力インピーダンス(kΩ)8 適合バルブタイプEHD3ー06ーF
1個
369,800 税込406,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)