5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二段)
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)23.9 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa) 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2400
1個
329,800 税込362,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ TCP4シリーズ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)13.1 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa) 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.05MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2800
1個
229,800 税込252,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モーター
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)