ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14
関連資料(1.57MB)
バルブ種類積層弁
この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。
内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。
外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。
交流、直流ともに連続通電が可能です。
油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。
DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。
防水性・防錆性の向上。
最高使用圧力(MPa)14
許容背圧(MPa[kgf/cm2])14
関連資料(1.34MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)190
切換頻度(回分)60
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)75
切換頻度(回分)60
関連資料(1.78MB)
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa)7
構造ダイレクト形
バルブ種類圧力制御弁
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合
わせた複合弁です。
工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま
す。
コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り
制御に最適です。
圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。
目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)1
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
切換頻度(回分)60
関連資料(1.78MB)
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)20
圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
1個
¥36,980
税込¥40,678
30日以内出荷
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)20
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合
わせた複合弁です。
工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま
す。
コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り
制御に最適です。
圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。
目盛に対して流量がほぼ比例します。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、外部ドレン
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)7
操作方法ロータリ形
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
圧力調整範囲(MPa)10.5~21
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
1個
¥48,980
税込¥53,878
30日以内出荷
この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合
わせた複合弁です。
工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま
す。
コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り
制御に最適です。
圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。
目盛に対して流量がほぼ比例します。
取付方式ガスケット結合形
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
切換頻度(回分)60
関連資料(1.78MB)
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。
呼び3
最高使用圧力(MPa)14
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)(定格)30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])14
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。
絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。
入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。
ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。
取付寸法はISOに準拠しています。
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)21
応差(ヒステリシス)2%以下
許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03
最小差圧(MPa)必要:1.2
この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。
工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。
シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。
OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。
早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)1
最高使用圧力(MPa)7
操作方法ロータリ形
関連資料(4.24MB)
バルブ種類流量制御弁
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)21
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)190
切換頻度(回分)60
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)75
切換頻度(回分)60
関連資料(1.78MB)
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
構造ダイレクト形
バルブ種類その他バルブ
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
ドレン方式内部ドレン
許容背圧(MPa[kgf/cm2])14
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)320
流量(L/min)(最大)500
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
流量(L/min)(最大)190
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
関連資料(1.25MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa)21
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21
関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)12.6
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)60
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21
流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
絞りメータイン、負荷圧力感応形
関連資料(1.18MB)
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き
な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧
力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー
ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。
複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。
一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
仕様バランスピストン形
最高使用圧力(MPa)14
接続方式ガスケット結合形
関連資料(1.88MB)
バルブ種類積層弁
関連キーワード
1
2
次へ