この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
仕様内部フィードバック付
質量(kg)35
取付方式ガスケット結合形
最大流量(L/min)150
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
流量(L/min)ドレン:3.5以下
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
絞りメータアウト、可変絞り形
「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
流量(L/min)0.5~80
バルブ種類その他バルブ
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
¥249,800
税込¥274,780
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
1個
¥89,980
税込¥98,978
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
¥249,800
税込¥274,780
50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び3
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)1~60
許容背圧(MPa[kgf/cm2])16
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドSDM3ー03ーD
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン、メータアウト
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
1個
¥89,980
税込¥98,978
50日以内出荷
3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
バルブ種類その他バルブ
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類流量制御弁
通し始め圧力(Mpa)0.04
ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。
呼び025B
最高使用圧力(MPa)25
バルブ種類流量制御弁
通し始め圧力(Mpa)0.04
質量(kg)16
最大流量(L/min)106
呼び06
最高使用圧力(MPa)21
機能圧力温度補償付
流量調整範囲(L/min)2.0~106
制御ポートB
関連資料(1.27MB)
バルブ種類積層タイプ
質量(kg)16
最大流量(L/min)106
呼び06
最高使用圧力(MPa)21
機能圧力温度補償付
流量調整範囲(L/min)2.0~106
制御ポートA
関連資料(1.27MB)
バルブ種類積層タイプ
関連キーワード