カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(582)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(117)
  • (626)
  • SMC(416)
  • RS PRO(374)
  • MICROCHIP(365)
  • オカムラ(岡村製作所)(337)
  • メディアカバーマーケット(328)
  • 三菱ふそう(312)
  • onsemi(266)
  • エスコ(240)
  • StarTech.com(232)
  • ミツビシ(197)
  • SK11(190)
  • C’ultiva(カルティバ)(179)
  • TRUSCO(176)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(176)
  • BOSCH(ボッシュ)(167)
  • INFINEON(164)
  • カツイチ(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワード」の検索結果

620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
239,800税込263,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)4.6
パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
209,800税込230,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)4.6
パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.75KW、4Pタンク容量(L)2.4
パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
209,800税込230,780
1個
50日以内出荷
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)2.4
PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)PDバルブ(デュアル弁)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
97,980税込107,778
1個
60日以内出荷
エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95関連資料(0.59MB)
ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド4ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
66,980税込73,678
1個
45日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下関連資料(1.37MB)
ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
ポペット形エアソレノイド2ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド2ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
56,980税込62,678
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
直動形エアソレノイド ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形エアソレノイドジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
50日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下関連資料(0.38MB)
差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
67,980税込74,778
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
関連資料(0.38MB) (0.38MB)
差圧形エアソレノイド弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
43,980税込48,378
1個
45日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下関連資料(0.62MB)
デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁マイクロSW付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
70日以内出荷から92日以内出荷
デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
トヨパックN 160L 7.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 7.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
909,800税込1,000,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:7.5 4P質量(kg)221電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 160L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
819,800税込901,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)205電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 160L 7.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 7.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
909,800税込1,000,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:7.5 4P質量(kg)221電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 160L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 160L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
819,800税込901,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)205電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)160最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 100L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
699,800税込769,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)190電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
トヨパックN 100L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
599,800税込659,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)158電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 100L 5.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 100L 5.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
619,800税込681,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:5.5 4P質量(kg)180電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 63L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
449,800税込494,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)129電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
429,800税込472,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)112電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
389,800税込428,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)118電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 63L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
359,800税込395,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)101電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックN 63L 3.7kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 3.7kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
389,800税込428,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:3.7 4P質量(kg)118電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
359,800税込395,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)101電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックN 63L 1.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックN 63L 1.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
40日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。 トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。 マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)94電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)63最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)75電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
279,800税込307,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)65電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)14吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)3~14
トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
289,800税込318,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)75電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
279,800税込307,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)65電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックNⅡ 18L 1.5kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 18L 1.5kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:1.5 4P電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18
トヨパックNⅡ 18L 0.75kW 4P ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパックNⅡ 18L 0.75kW 4Pジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
40日以内出荷
お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)40電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:4~12、60Hz:4~14圧力調整範囲(MPa)1~ 7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
399,800税込439,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
349,800税込384,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)18
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
349,800税込384,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
399,800税込439,780
1個
50日以内出荷
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら