「圧力切替器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。
アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~50
抵抗(Ω)13/at20℃
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)外部:0~+5V
入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA
電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V
最大消費電力(VA)50
関連資料(1.01MB)
時間設定調整範囲:0.07~7秒
ゲイン最大:1A/5V
入力インピーダンス(kΩ)10
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~50
抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃
定格出力電流(A)1
入力電圧(V)外部、FB:0~+5
入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA
電源電圧(V)AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V
最大消費電力(VA)50
関連資料(1.08MB)
時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)
ゲイン最大:1A/5V
入力インピーダンス(kΩ)10
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)0~50
抵抗(Ω)バルブ:34、コイル:at20℃
入力電圧(V)0~+5
入力電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA
電源電圧(V)AC85ー250V、47~440Hz、DC110ー250V
最大消費電力(VA)20
関連資料(0.83MB)
定格出力電流300mA
時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)
ゲイン最大:300mA/5V
入力インピーダンス(kΩ)10
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中