「減圧」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
関連資料(1.05MB) (2.11MB)
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
圧力調整範囲(MPa)10.5~21
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
1個
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造バランスピストン形
呼び3
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)20
圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75
ドレン方式外部ドレン
制御ポートB
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
1個
¥36,980
税込¥40,678
30日以内出荷
質量(kg)2.2
最大流量(L/min)40
構造ダイレクト形
呼び25
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)20
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。
その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。
バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。
プログラム制御がおこなえます。
サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。
高応答です。
仕様ヒステリシス:4%
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21
応答時間(秒)ステップ:0.2
関連資料(1.2MB)
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75
ドレン方式外部ドレン
制御ポートP
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
1個
¥48,980
税込¥53,878
30日以内出荷
質量(kg)3.4
最大流量(L/min)80
構造ダイレクト形
呼び3
最高使用圧力(MPa)7
定格流量(L/min)40
ドレン方式外部ドレン
制御ポートA
関連資料(1.44MB)
バルブ種類積層弁
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。
減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。
2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)40
呼び025
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)20
関連資料(0.85MB)
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。
減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。
2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)80
呼び03
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)40
関連資料(0.85MB)
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。
内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa)7
構造ダイレクト形
バルブ種類圧力制御弁
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)0.7
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)5
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)1
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)7
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)0.7
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)5
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14
構造バランスピストン形
バルブ種類圧力制御弁
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
圧力調整範囲(MPa)10.5~21
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
¥64,980
税込¥71,478
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)35
圧力調整範囲(MPa)0.7~07
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
40日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)5
取付方式Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)35
圧力調整範囲(MPa)10.5~21
関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
¥67,980
税込¥74,778
40日以内出荷
Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21
流量(L/min)0.5~80
バルブ種類その他バルブ
「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)0.7~7
流量(L/min)0.5~80
バルブ種類その他バルブ
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポートPポート
バルブ種類その他バルブ
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。
従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。
マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)15.3
呼び06
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)75
許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
関連資料(1.14MB)
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)190
切換頻度(回分)60
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)75
切換頻度(回分)60
関連資料(1.78MB)
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。
電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。
主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。
パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
切換頻度(回分)60
関連資料(1.78MB)
負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。
油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。
一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。
軽量・コンパクトです。
最高使用圧力(MPa)14
接続方式ガスケット結合形
関連資料(0.82MB) 制御弁注意(0.9MB)
関連キーワード
1
2
次へ