7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM2シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)4000
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM3シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)3000
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM5シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
359,800 税込395,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータ TCM4シリーズ
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸 にトルクを発生するアクチュエータです。 低騒音です。 部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。 高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。 正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体水グリコール系作動油 関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
229,800 税込252,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 吐出口径Rc3/4 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
229,800 税込252,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 定格回転速度(min-1[r.p.m])1200 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
329,800 税込362,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形2連ベーンポンプ HVP-FEE1シリーズ
2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 吐出口径Rc1 1/4 定格回転速度(min-1[r.p.m])1200 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
399,800 税込439,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)