カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(4)
  • ニッサン(859)
  • SMC(312)
  • Panasonic(パナソニック)(233)
  • CKD(193)
  • エスコ(185)
  • BIGM(丸山製作所)(155)
  • MAZDA(マツダ)(137)
  • ナブテスコ(61)
  • コクヨ(54)
  • omron(オムロン)(51)
  • RS PRO(47)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • トヨタ(41)
  • ユニ・チャーム(39)
  • VISHAY(37)
  • ナカバヤシ(32)
  • 富士通(27)
  • ゼネラル(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4e」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)PDバルブ(デュアル弁)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
97,980税込107,778
1個
60日以内出荷
エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95関連資料(0.59MB)
デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁マイクロSW付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
70日以内出荷から92日以内出荷
デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から80日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 2.2kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 2.2kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
40日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡプラス 1.5kW 4P AC200V/50Hz・AC220V/50Hz・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
40日以内出荷
関連資料(2.83MB) (5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
249,800税込274,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 2.2kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
339,800税込373,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ 海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hzジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
189,800税込208,780
1個
50日以内出荷
関連資料(5.24MB)
トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 2.2kW ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 2.2kWジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
40日以内出荷
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kW ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 1.5kWジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
40日以内出荷
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 0.75kW ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ トヨパックECOⅡ用 0.75kWジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
40日以内出荷
関連資料(2.83MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
419,800税込461,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)64.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
329,800税込362,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VDD1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VDD1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
619,800税込681,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)86.8種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCD1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCD1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
529,800税込582,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)74.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4、Rc3/8電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
429,800税込472,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)59.7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VD1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VD1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
369,800税込406,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)64.1種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 3.7Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)52.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)3.7関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
77,980税込85,778
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)