電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
最高使用圧力(MPa)25
使用温度範囲(℃)0~60
バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)1.3以上
電圧(V)DC21~28
呼び25
最高使用圧力(MPa)25
流量調整範囲(L/min)0.5~30
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7
絞りメータイン
関連資料(3.97MB)
ソレノイドLHSーM46T0
関連キーワード