カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(234)
  • CKD(206)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • (105)
  • omron(オムロン)(85)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • サンドビック(42)
  • MURATA(村田製作所)(39)
  • 富士電機(35)
  • RS PRO(30)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • 廣杉計器(21)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • エスコ(14)
  • ルビコン(14)
  • 旭産業(点検窓)(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3a」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
バルブ種類圧力制御弁
低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa)7構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25構造ダイレクト形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
22,980税込25,278
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型をシリーズUP致しました。 標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
構造ダイレクト形バルブ種類その他バルブ
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
h3a バルブ特集